Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenkette ASA160-1 5 mtr

  • ERIKS:23545174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

496,37 €/ Meterexkl. MwSt

580,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 160-1
Typ
ANSI 160-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
2" in
ANSI
160-1
ISO-Referenzmodell
32A-1
Material
Stahl
Ausführung
Simplex