Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenkette Aquaproof ASA80-1 HP 5 mtr

  • ERIKS:23545279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

392,32 €/ Meterexkl. MwSt

459,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 80-1
Typ
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-1
ISO-Referenzmodell
16A-1
Material
Stahl
Ausführung
Simplex