Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5530 Serie: Open-Flex1 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM PN16 108mm Länge: 94mm

  • ERIKS:11813723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Reparaturkupplung der Serie Open-Flex1 ersetzt die Serie Open-Flex1L und ist für sämtliche Rohrmaterialien einsetzbar und darüber hinaus auch als nicht dehnbare Rohrverbindung. Je nach Durchmesser können die Kupplungen eine Winkelbiegung von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von bis zu 5 mm aufnehmen. Bei der Montage sollten die Kupplungsschrauben mit dem auf der Kupplung angegebenen Drehmoment angezogen werden.
Zur Liste hinzufügen

369,50 €/ Stückexkl. MwSt

432,32 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
Open-Flex1
Typ
5530
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
108 mm
Klemm-/Spannbereich
von 106.5 bis 110 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN20
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Stahl
Qualitätsklasse bolzen
1.0737
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall/Kunststoff
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
94 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C