Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5521 Serie: Combi-Grip Zugfest Edelstahl/NBR PN16 75mm-76.1mm Länge: 94mm

  • ERIKS:13367951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zugfeste Rohrkupplung für Übergänge von Kunststoff- auf Metallrohre. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 4° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben. Bei Rohren aus PE oder sonstigen Weich-Thermoplasten ist die Benutzung von einem Stützring notwendig.
Zur Liste hinzufügen

579,50 €/ Stückexkl. MwSt

678,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
Combi-Grip
Typ
5521
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
76.1 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN16
Material Manschette
NBR
Material Bolzen
Stahl
Qualitätsklasse bolzen
1.0737
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall/Kunststoff
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Ja
Länge
94 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C