477,50 €/ Stückexkl. MwSt
558,67 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | Combi-Grip |
Typ | 5520 |
Form | Zugfest |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 48.3 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Artikel Industrie | PN16 |
Material Manschette | EPDM |
Material Bolzen | Stahl |
Qualitätsklasse bolzen | 1.0737 |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall/Kunststoff |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Ja |
Länge | 61 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |