Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5515 Serie: Metal-Grip Zugfest Edelstahl/NBR PN16 219.1mm Länge: 150mm

  • ERIKS:11813678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Schwere Ausführung für hohe axiale Belastung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.
Zur Liste hinzufügen

2.266,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.651,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
Metal-Grip
Typ
5515
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
219.1 mm
Klemm-/Spannbereich
von 216.9 bis 221.3 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN26
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
NBR
Material Bolzen
Stahl
Qualitätsklasse bolzen
1.0737
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
150 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Zulassungen
DNV-GL Typ Zulassung