620,00 €/ Stückexkl. MwSt
725,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | Metal-Grip |
Typ | 5515 |
Form | Zugfest |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 114.3 mm |
Klemm-/Spannbereich | von 113.2 bis 115.4 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Artikel Industrie | PN34 |
Druckstufe Artikel Maritime | PN16 |
Material Manschette | NBR |
Material Bolzen | Stahl |
Qualitätsklasse bolzen | 1.0737 |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Nein |
Länge | 94 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Zulassungen | DNV-GL Typ Zulassung |