Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5514 Serie: Metal-Grip Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 57mm Länge: 77mm

  • ERIKS:11813645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Schwere Ausführung für hohe axiale Belastung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.
Zur Liste hinzufügen

407,00 €/ Stückexkl. MwSt

476,19 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
Metal-Grip
Typ
5514
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
57 mm
Klemm-/Spannbereich
von 56.4 bis 57.6 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN37
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Stahl
Qualitätsklasse bolzen
1.0737
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
77 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Zulassungen
DNV-GL Typ Zulassung