396,50 €/ Stückexkl. MwSt
463,91 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | Metal-Grip |
Typ | 5514 |
Form | Zugfest |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 44.5 mm |
Klemm-/Spannbereich | von 44 bis 45 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Artikel Industrie | PN48 |
Druckstufe Artikel Maritime | PN16 |
Material Manschette | EPDM |
Material Bolzen | Stahl |
Qualitätsklasse bolzen | 1.0737 |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Nein |
Länge | 61 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Zulassungen | DNV-GL Typ Zulassung |