167,20 €/ Stückexkl. MwSt
195,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | GRIP-FF |
Typ | 5512 |
Form | Zugfest |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 57 mm |
Klemm-/Spannbereich | von 56.4 bis 57.6 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Artikel Industrie | PN37 |
Druckstufe Artikel Maritime | PN16 |
Material Manschette | EPDM |
Material Bolzen | Edelstahl |
Qualitätsklasse bolzen | 1.4401 |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Nein |
Länge | 87 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |