Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-FF Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 114.3mm Länge: 110mm

  • ERIKS:13454407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.
Zur Liste hinzufügen

241,73 €/ Stückexkl. MwSt

282,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
GRIP-FF
Typ
5512
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
114.3 mm
Klemm-/Spannbereich
von 113.2 bis 115.4 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN34
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Edelstahl
Qualitätsklasse bolzen
1.4401
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
110 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C