Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | Open-Flex2 |
Typ | 5535 |
Form | Reparaturkupplung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 457.2 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 457.2 mm |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Druckstufe Artikel Maritime | PN6 |
Material Manschette | NBR |
Material Bolzen | Stahl |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall/Kunststoff |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |