Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN5 323.9mm-323.9mm

  • ERIKS:13367975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reparaturkupplungen sämtlicher Rohrmaterialien. Auch als nicht zugfeste Rohrkupplung einsetzbar. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 10 mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich
  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Reparaturkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Aufklappbare Rohrkupplung
  • Lieferbar in allen Rohrdurchmessern zwischen 180 und 2032mm
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
Open-Flex2
Typ
5535
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
323.9 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
323.9 mm
Druckstufe Artikel
PN5
Druckstufe Artikel Maritime
PN5
Material Manschette
NBR
Material Bolzen
Stahl
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall/Kunststoff
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C