Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | Open-Flex2 |
Typ | 5534 |
Form | Reparaturkupplung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 323.9 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 323.9 mm |
Druckstufe Artikel | PN5,5 |
Druckstufe Artikel Maritime | PN5,5 |
Material Manschette | EPDM |
Material Bolzen | Stahl |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall/Kunststoff |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |