Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513V Zugfest Edelstahl/FPM (FKM) PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 100mm

  • ERIKS:13454491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich
  • Maschinenräume
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Transportleitungen
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Metallrohre
Zur Liste hinzufügen

238,43 €/ Stückexkl. MwSt

278,96 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
GRIP
Typ
5513V
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
76.1 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
76.1 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN35
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Bolzen
Edelstahl
Qualitätsklasse bolzen
1.4401
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
100 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Zulassungen
Lloyd's Register Typ Zulassung