Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5527 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN8 273mm-273mm

  • ERIKS:13367968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht zugfeste Rohrkupplungen für alle Rohrmaterialien. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 4° und eine axiale Bewegung von 10 mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich
  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Flexible Rohrkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Kompensation von Längenänderungen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
Flex2
Typ
5527
Form
Nicht zugresistent
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
273 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
273 mm
Druckstufe Artikel
PN8
Druckstufe Artikel Maritime
PN8
Material Manschette
NBR
Material Bolzen
Stahl
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall/Kunststoff
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C