Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex1 Typ: 5524 Nicht zugresistent Edelstahl/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm

  • ERIKS:11813703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht zugfeste Rohrkupplungen für alle Rohrmaterialien. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 5mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich
  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Flexible Rohrkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Kompensation von Längenänderungen
Zur Liste hinzufügen

160,50 €/ Stückexkl. MwSt

187,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STRAUB
Serie
Flex1
Typ
5524
Form
Nicht zugresistent
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
48.3 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
48.3 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Artikel Industrie
PN25
Druckstufe Artikel Maritime
PN16
Material Manschette
NBR
Material Bolzen
Stahl
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall/Kunststoff
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
75 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C