213,00 €/ Stückexkl. MwSt
249,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STRAUB |
Serie | Flex1 |
Typ | 5523 |
Form | Nicht zugresistent |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 108 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 108 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Artikel Industrie | PN20 |
Druckstufe Artikel Maritime | PN16 |
Material Manschette | EPDM |
Material Bolzen | Stahl |
Geeignet für Rohrwerkstoff | Metall/Kunststoff |
Geeignet für Kunststoff zu Metall | Nein |
Länge | 94 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |