Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF90

  • ERIKS:13220446
  • Hersteller:NF90
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.284,71 €/ Stückexkl. MwSt

6.183,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5.284,71 €

-

3+

5.020,44 €

5.00%

5+

4.756,19 €

10.00%

10+

4.491,97 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
140 mm
Drehmoment
17250 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
25.3 kg
Hersteller ID
NF90