3.867,48 €/ Stückexkl. MwSt
4.524,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3.867,48 € | - |
3+ | 3.674,10 € | 5.00% |
5+ | 3.480,76 € | 10.00% |
10+ | 3.287,38 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 125 mm |
Drehmoment | 0 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 18 kg |
Hersteller ID | NF80 |