Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF8

  • ERIKS:13220439
  • Hersteller:NF8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,13 €/ Stückexkl. MwSt

248,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

212,13 €

-

5+

201,54 €

4.99%

10+

190,91 €

10.00%

50+

180,32 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
20 mm
Drehmoment
20 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.1 kg
Hersteller ID
NF8