Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF70

  • ERIKS:23783000
  • Hersteller:NF70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.147,59 €/ Stückexkl. MwSt

2.512,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2.147,59 €

-

5+

2.040,19 €

5.00%

10+

1.932,83 €

10.00%

20+

1.825,45 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
110 mm
Drehmoment
5875 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
13 kg
Hersteller ID
NF70