1.610,26 €/ Stückexkl. MwSt
1.884,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.610,26 € | - |
5+ | 1.529,74 € | 5.00% |
10+ | 1.449,23 € | 10.00% |
20+ | 1.368,75 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 95 mm |
Drehmoment | 4250 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 8.5 kg |
Hersteller ID | NF60 |