Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF45

  • ERIKS:13220441
  • Hersteller:NF45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

721,25 €/ Stückexkl. MwSt

843,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

721,25 €

-

5+

685,21 €

5.00%

10+

649,14 €

10.00%

20+

613,11 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
63 mm
Drehmoment
1500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
3.7 kg
Hersteller ID
NF45