Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF40

  • ERIKS:23782999
  • Hersteller:NF40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

636,73 €/ Stückexkl. MwSt

744,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

636,73 €

-

5+

604,85 €

5.01%

10+

572,99 €

10.01%

20+

541,20 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
63 mm
Drehmoment
1100 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
3.1 kg
Hersteller ID
NF40