Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF35

  • ERIKS:13220440
  • Hersteller:NF35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

529,92 €/ Stückexkl. MwSt

620,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

529,92 €

-

5+

503,43 €

5.00%

10+

476,92 €

10.00%

50+

450,43 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
53 mm
Drehmoment
663 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
2.3 kg
Hersteller ID
NF35