Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF15

  • ERIKS:23782995
  • Hersteller:NF15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,86 €/ Stückexkl. MwSt

288,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

246,86 €

-

5+

234,50 €

5.01%

10+

222,19 €

9.99%

50+

209,84 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Drehmoment
78 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.3 kg
Hersteller ID
NF15