192,48 €/ Stückexkl. MwSt
225,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 192,48 € | - |
5+ | 182,84 € | 5.01% |
10+ | 173,25 € | 9.99% |
50+ | 163,59 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
Drehmoment | 20 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.1 kg |
Hersteller ID | NF12 |