8.724,48 €/ Stückexkl. MwSt
10.207,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8.724,48 € | - |
3+ | 8.288,24 € | 5.00% |
5+ | 7.852,01 € | 10.00% |
10+ | 7.415,78 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 150 mm |
Drehmoment | 19622 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 42.1 kg |
Hersteller ID | NF100 |