1.703,65 €/ Stückexkl. MwSt
1.993,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.703,65 € | - |
3+ | 1.618,52 € | 5.00% |
5+ | 1.533,29 € | 10.00% |
20+ | 1.448,11 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Drehmoment | 3275 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 6.09 kg |
Hersteller ID | ASNU80 |