147,20 €/ Stückexkl. MwSt
172,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 147,20 € | - |
5+ | 139,88 € | 4.98% |
10+ | 132,49 € | 10.00% |
50+ | 125,13 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 13 mm |
Drehmoment | 12 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.07 kg |
Hersteller ID | ASNU8 |