Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert ASNU70

  • ERIKS:23782919
  • Hersteller:ASNU70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.149,23 €/ Stückexkl. MwSt

1.344,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.149,23 €

-

5+

1.091,82 €

5.00%

10+

1.034,33 €

10.00%

20+

976,88 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Drehmoment
2300 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
4.16 kg
Hersteller ID
ASNU70