557,57 €/ Stückexkl. MwSt
652,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 557,57 € | - |
5+ | 529,70 € | 5.00% |
10+ | 501,80 € | 10.00% |
20+ | 473,88 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Drehmoment | 1013 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 1.74 kg |
Hersteller ID | ASNU50 |