490,64 €/ Stückexkl. MwSt
574,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 490,64 € | - |
5+ | 466,12 € | 5.00% |
10+ | 441,60 € | 10.00% |
20+ | 417,03 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Drehmoment | 780 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 1.31 kg |
Hersteller ID | ASNU45 |