319,19 €/ Stückexkl. MwSt
373,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 319,19 € | - |
5+ | 303,23 € | 5.00% |
10+ | 287,32 € | 9.98% |
50+ | 271,32 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 31 mm |
Drehmoment | 383 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.74 kg |
Hersteller ID | ASNU35 |