269,69 €/ Stückexkl. MwSt
315,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 269,69 € | - |
5+ | 256,18 € | 5.01% |
10+ | 242,69 € | 10.01% |
50+ | 229,20 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Drehmoment | 255 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.54 kg |
Hersteller ID | ASNU30 |