234,93 €/ Stückexkl. MwSt
274,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 234,93 € | - |
5+ | 223,15 € | 5.01% |
10+ | 211,44 € | 10.00% |
50+ | 199,67 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Drehmoment | 125 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.38 kg |
Hersteller ID | ASNU25 |