189,91 €/ Stückexkl. MwSt
222,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 189,91 € | - |
5+ | 180,42 € | 5.00% |
10+ | 170,94 € | 9.99% |
50+ | 161,45 € | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Drehmoment | 78 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.19 kg |
Hersteller ID | ASNU20 |