174,28 €/ Stückexkl. MwSt
203,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 174,28 € | - |
5+ | 165,58 € | 4.99% |
10+ | 156,83 € | 10.01% |
50+ | 148,14 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 19 mm |
Drehmoment | 49 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.15 kg |
Hersteller ID | ASNU17 |