Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert ASNU12

  • ERIKS:23782908
  • Hersteller:ASNU12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,79 €/ Stückexkl. MwSt

168,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

143,79 €

-

5+

136,65 €

4.97%

10+

129,43 €

9.99%

50+

122,24 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
13 mm
Drehmoment
12 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.06 kg
Hersteller ID
ASNU12