1.330,66 €/ Stückexkl. MwSt
1.556,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.330,66 € | - |
3+ | 1.264,13 € | 5.00% |
5+ | 1.197,59 € | 10.00% |
10+ | 1.131,07 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Drehmoment | 1063 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 1.41 kg |
Hersteller ID | AS80 |