132,69 €/ Stückexkl. MwSt
155,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 132,69 € | - |
5+ | 126,05 € | 5.01% |
10+ | 119,42 € | 10.00% |
50+ | 112,78 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 8 mm |
Drehmoment | 3.8 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.02 kg |
Hersteller ID | AS8 |