Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AS60

  • ERIKS:23782904
  • Hersteller:AS60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

496,29 €/ Stückexkl. MwSt

580,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

496,29 €

-

5+

471,53 €

4.99%

10+

446,68 €

10.00%

20+

421,85 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Drehmoment
508 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.81 kg
Hersteller ID
AS60