117,87 €/ Stückexkl. MwSt
137,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 117,87 € | - |
5+ | 111,97 € | 5.01% |
10+ | 106,11 € | 9.98% |
50+ | 100,17 € | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Drehmoment | 2.1 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.01 kg |
Hersteller ID | AS6 |