Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AS55

  • ERIKS:13220291
  • Hersteller:AS55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

474,95 €/ Stückexkl. MwSt

555,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

474,95 €

-

5+

451,22 €

5.00%

10+

427,46 €

10.00%

20+

403,77 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Drehmoment
308 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.66 kg
Hersteller ID
AS55