Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AS50

  • ERIKS:23782903
  • Hersteller:AS50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

416,01 €/ Stückexkl. MwSt

486,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

416,01 €

-

5+

395,22 €

5.00%

10+

374,45 €

9.99%

20+

353,63 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Drehmoment
230 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.49 kg
Hersteller ID
AS50