Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AS40

  • ERIKS:23782901
  • Hersteller:AS40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,30 €/ Stückexkl. MwSt

299,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

256,30 €

-

5+

243,48 €

5.00%

10+

230,63 €

10.02%

20+

217,86 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Drehmoment
185 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.39 kg
Hersteller ID
AS40