203,33 €/ Stückexkl. MwSt
237,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 203,33 € | - |
5+ | 193,17 € | 5.00% |
10+ | 183,02 € | 9.99% |
50+ | 172,79 € | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Drehmoment | 90 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.22 kg |
Hersteller ID | AS30 |