185,36 €/ Stückexkl. MwSt
216,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 185,36 € | - |
5+ | 176,11 € | 4.99% |
10+ | 166,85 € | 9.99% |
50+ | 157,56 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Drehmoment | 56 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.14 kg |
Hersteller ID | AS25 |