144,97 €/ Stückexkl. MwSt
169,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 144,97 € | - |
5+ | 137,74 € | 4.99% |
10+ | 130,44 € | 10.03% |
50+ | 123,18 € | 15.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Drehmoment | 40 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.12 kg |
Hersteller ID | AS20 |